曜日別特売

チップ CTAT

チップ CTAT - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235424CTAT20110V5LR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235433CTAT20110V5RL-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235467CTAT20120V5LL-B VP15TF0
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235476CTAT20120V5LN-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235494CTAT20120V5RN-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235485CTAT20120V5RN-BX VP15TF0.05
18,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06235503CTAT20120V5RR-B VP15TF0.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235512CTAT20120V5RR-BX VP15TF0.05
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06235442CTAT2012000LL VP15TF0.03
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235451CTAT2012000RR VP15TF0.03
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする