チップ DCET-SN

チップ DCET-SN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06232012DCET070200L-SN HTi10HTi10
17,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06232021DCET070200L-SN NX2525NX2525
17,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06232037DCET070200L-SN VP15TFVP15TF
22,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58669572DCET0702V3LW-SN VP15TFVP15TF
22,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする