三菱マテリアル
チップ DCET-SR
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
7.8
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06232161
DCET070201R-SR HTi10
HTi10
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06232177
DCET070201R-SR NX2525
NX2525
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06232186
DCET070201R-SR VP15TF
VP15TF
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください