三菱マテリアル
チップ DCET-SR
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06232283
DCET070202R-SR HTi10
661-4426
HTi10
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06232292
DCET070202R-SR NX2525
246-7437
NX2525
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06232301
DCET070202R-SR VP15TF
246-7429
VP15TF
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください