チップ DCMT-SV

チップ DCMT-SV - 三菱マテリアルチップ DCMT-SV - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06228056DCMT11T302-SV NX25250.2
10,700
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
06236842DCMT11T302-SV US7350.2
14,000
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
06228065DCMT11T304-SV NX25250.4
10,700
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
06236885DCMT11T304-SV US7350.4
14,000
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
06228074DCMT11T308-SV NX25250.8
10,700
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
06236921DCMT11T308-SV US7350.8
14,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
06228284DCMT11T302-SV0.2
10,800
取扱い終了
06228512DCMT11T302-SV0.2
10,800
取扱い終了
06236851DCMT11T302-SV0.2
10,800
取扱い終了
06228293DCMT11T304-SV0.4
10,800
取扱い終了
06228521DCMT11T304-SV0.4
10,800
取扱い終了
06236894DCMT11T304-SV0.4
10,800
取扱い終了
06228302DCMT11T308-SV0.8
10,800
取扱い終了
06228537DCMT11T308-SV0.8
10,800
取扱い終了
06236937DCMT11T308-SV0.8
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする