三菱マテリアル
チップ DNMG-GJ
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06229876
DNMG150408-GJ RT9010
0.8
RT9010
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
06229395
DNMG150408-GJ VP10RT
0.8
VP10RT
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06229596
DNMG150408-GJ VP15TF
0.8
VP15TF
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
06229885
DNMG150412-GJ RT9010
1.2
RT9010
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
06229404
DNMG150412-GJ VP10RT
1.2
VP10RT
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06229605
DNMG150412-GJ VP15TF
1.2
VP15TF
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06229894
DNMG150416-GJ RT9010
1.6
RT9010
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
06229413
DNMG150416-GJ VP10RT
1.6
VP10RT
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06229614
DNMG150416-GJ VP15TF
1.6
VP15TF
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06229991
DNMG150408-GJ
0.8
TF15
¥
10,700
取扱い終了
06230007
DNMG150412-GJ
1.2
TF15
¥
10,700
取扱い終了
06230016
DNMG150416-GJ
1.6
TF15
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった