三菱マテリアル
チップ DNMG-MA
形状
ひし形55°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06204511
DNMG150604-MA US735
12.7
6.35
0.4
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
06204825
DNMG150608-MA US735
12.7
6.35
0.8
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
06205062
DNMG150612-MA US735
12.7
6.35
1.2
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
06204475
DNMG150604-MA
12.7
6.35
0.4
¥
14,600
取扱い終了
06204493
DNMG150604-MA
12.7
6.35
0.4
¥
14,600
取扱い終了
06204502
DNMG150604-MA
12.7
6.35
0.4
¥
14,600
取扱い終了
06204764
DNMG150608-MA
12.7
6.35
0.8
¥
14,600
取扱い終了
06204782
DNMG150608-MA
12.7
6.35
0.8
¥
14,600
取扱い終了
06204791
DNMG150608-MA
12.7
6.35
0.8
¥
14,600
取扱い終了
06204816
DNMG150608-MA
12.7
6.35
0.8
¥
14,600
取扱い終了
06204807
DNMG150608-MA UE6035
12.7
6.35
0.8
¥
16,100
取扱い終了
06205017
DNMG150612-MA
12.7
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
06205035
DNMG150612-MA
12.7
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
06205044
DNMG150612-MA
12.7
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
06205053
DNMG150612-MA
12.7
6.35
1.2
¥
14,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください