曜日別特売

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 - アネスト岩田

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702177TFP22CF-10 M5オイルフリー2350.8~1.02.22.2[3]三相200507175115087542598
497,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702195TFP22CF-10 M6オイルフリー2350.8~1.02.22.2[3]三相200607175115087542598
497,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702335TFP07BF-10 M5オイルフリー750.8~1.00.750.75三相20050715080071037553
328,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702362TFP07BF-10 M6オイルフリー750.8~1.00.750.75三相20060715080071037553
328,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702387TFP15CF-10 M5オイルフリー1600.8~1.01.51.5[2]三相20050716594583038075
400,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702405TFP15CF-10 M6オイルフリー1600.8~1.01.51.5[2]三相20060716594583038075
400,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702414TFP37CF-10 M5オイルフリー3700.8~1.03.73.7[5]三相20050751001400940430127
683,000
439,800
483,780(税込)
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702448TFP37CF-10 M6オイルフリー3700.8~1.03.73.7[5]三相20060751001400940430127
683,000
439,800
483,780(税込)
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702466TFP55CF-10 M5オイルフリー5800.8~1.05.55.5[7.5]三相200507515513351080560200
864,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702484TFP55CF-10 M6オイルフリー5800.8~1.05.55.5[7.5]三相200607515513351080560200
864,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10807903TFP22C-10M5-2350.8~1.0-2.2[3]-5071(正面1.5m)80---94
317,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
10807937TFP22C-10M6-2350.8~1.0-2.2[3]-6071(正面1.5m)80---94
317,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655677TFP07B-10 S5-750.8~1.0-0.75[1]-5071(正面1.5m)50---52
196,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655686TFP07B-10 S6-750.8~1.0-0.75[1]-6071(正面1.5m)50---52
196,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655695TFP15C-10 M5-1600.8~1.0-1.5[2]-5071(正面1.5m)70---74
294,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655704TFP15C-10 M6-1600.8~1.0-1.5[2]-6071(正面1.5m)70---74
294,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655713TFP37C-10 M5-3700.8~1.0-3.7[5]-5075(正面1.5m)95---139
437,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655722TFP37C-10 M6-3700.8~1.0-3.7[5]-6075(正面1.5m)120---139
437,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
38583587TFP55C-10M5-5800.8~1.0-5.5[7.5]-5075(正面1.5m)165---184
587,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
38583596TFP55C-10M6-5800.8~1.0-5.5[7.5]-6075(正面1.5m)165---184
587,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34655555TFP02C-10 Cオイルフリー15/170.8~1.0-0.2[1/4]単相10050/6064(正面1.5m)20---23
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655564TFP02C-10 Mオイルフリー15/170.8~1.0-0.2[1/4]三相20050/6064(正面1.5m)20---23
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655573TFP04B-10 C-350.8~1.0-0.4[1/2]-50/6064(正面1.5m)20---25
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655582TFP04C-10 Cオイルフリー400.8~1.0-0.4[1/2]-50/6064(正面1.5m)20---25
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655591TFP04B-10 M-350.8~1.0-0.4[1/2]-5064(正面1.5m)20---25
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655607TFP04C-10 Mオイルフリー400.8~1.0-0.4[1/2]-50/6064(正面1.5m)20---25
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655616TFPC07B-10 C5-750.8~1.0-0.75[1]-5071(正面1.5m)39---52
216,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655625TFPC07B-10 C6-750.8~1.0-0.75[1]-6071(正面1.5m)39---52
216,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655634TFPC07B-10 S5-750.8~1.0-0.75[1]-5071(正面1.5m)39---48
183,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655643TFPC07B-10 S6-750.8~1.0-0.75[1]-6071(正面1.5m)39---48
183,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655652TFP07B-10 C5-750.8~1.0-0.75[1]-5071(正面1.5m)50---56
228,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655661TFP07B-10 C6-750.8~1.0-0.75[1]-6071(正面1.5m)50---56
228,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655731TFP55BB-10 M5-5800.8~1.0-5.5[7.5]-5075(正面1.5m)165---184
587,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655747TFP55BB-10 M6-5800.8~1.0-5.5[7.5]-6075(正面1.5m)165---184
587,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17702213TFPC07B-10 C5オイルフリー750.8~1.00.750.75[1]単相10050713977067535052
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702238TFPC07B-10 C6オイルフリー750.8~1.00.750.75[1]単相10060713977067535052
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702256TFPC07BF-10 M5オイルフリー750.8~1.0-0.75[1]三相2005071----49
249,000
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
17702274TFPC07BF-10 M6オイルフリー750.8~1.0-0.75[1]三相2006071----49
249,000
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
17702292TFP07B-10 C5オイルフリー750.8~1.0-0.75[1]単相1005071----52
264,000
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
17702317TFP07B-10 C6オイルフリー750.8~1.0-0.75[1]単相1006071----52
264,000
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10807903TFP22C-10M517702177TFP22CF-10 M5TFP22C-10M5 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702177COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10807937TFP22C-10M617702195TFP22CF-10 M6TFP22C-10M6 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702195COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34655677TFP07B-10 S517702335TFP07BF-10 M5画像準備中COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34655686TFP07B-10 S617702362TFP07BF-10 M6画像準備中COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34655695TFP15C-10 M517702387TFP15CF-10 M5TFP15C-10 M5 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702387COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34655704TFP15C-10 M617702405TFP15CF-10 M6TFP15C-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702405COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34655713TFP37C-10 M517702414TFP37CF-10 M5TFP37C-10 M5 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702414COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34655722TFP37C-10 M617702448TFP37CF-10 M6TFP37C-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702448COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38583587TFP55C-10M517702466TFP55CF-10 M5画像準備中COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
519,800
税込571,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38583596TFP55C-10M617702484TFP55CF-10 M6画像準備中COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田1台
519,800
税込571,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする