柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用)

柱上用安全帯(U字吊り・1本吊り兼用) - サンコー(タイタン)

柱上作業時に作業者の体を安定保持し、また、昇降中の墜落を防ぐために使用します。
U字つり状態での使用と一本つりの両方に使えます。
105ミリ幅の緩衝帯付で腰を保護する高品質ベルトです。
金具付ランヤードは、赤芯入シグナルロープを使用しています。

ランヤード(長さ)(mm)2100質量(g)2210種類胴ベルト型フック口開き(mm)13ランヤード(直径)(Φmm)16胴ベルト長さ(mm)1200内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07077427CT-4グリーン720
26,400
取扱い終了
代替品有
07077436CT-4スカイブルー720
26,400
取扱い終了
代替品有
76095521CT-4-BLブラック-
26,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07077427CT-452705136CT-GRCT-4 ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) 52705136ワークポジショニング器具 CTサンコー(タイタン)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07077436CT-452705118CT-SBCT-4 ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) 52705118ワークポジショニング器具 CTサンコー(タイタン)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76095521CT-4-BL52705127CT-BLCT-4-BL ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン) 52705127ワークポジショニング器具 CTサンコー(タイタン)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする