曜日別特売

アフタークーラー付エアードライヤー

アフタークーラー付エアードライヤー - オリオン機械

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出口空気圧力露点(℃)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
電源(V)
入口空気温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47322082RAX3J-SE-A1100.32/0.37(50/60Hz)単相100/100、1105~802~45
198,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47322091RAX4J-SE-A1100.47/0.53(50/60Hz)単相100/100、1105~802~45
226,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47322107RAX6J-SE-A1100.68/0.77(50/60Hz)単相100/100、1105~802~45
256,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03658165RAX8J-SE-A1101.30/1.40(50/60Hz)単相100/100、1105~802~40
321,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718933RAX3J-SE-A2--単相 200、220/200、220(50/60Hz)--
198,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718942RAX4J-SE-A2--単相 200、220/200、220(50/60Hz)--
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718958RAX6J-SE-A2--単相 200、220/200、220(50/60Hz)--
256,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47322116RAX8G-SE-A1101.30/1.40(50/60Hz)単相100/100、1105~802~40
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
07056962RAX3F-SE100.32/0.3750/60Hz
単相100
2~80-
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07056971RAX4F-SE100.46/0.5350/60Hz
単相100
2~80-
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07056987RAX6F-SE100.65/0.7750/60Hz
単相100
2~80-
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07056996RAX8F-SE101.0/1.250/60Hz
三相200/200、220
2~80-
292,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07057005RAX11F-SE101.5/1.750/60Hz
三相200/200、220
2~80-
355,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07057014RAX15F-SE102.1/2.550/60Hz
三相200/200、220
2~80-
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07057023RAX22F-SE103.6/4.450/60Hz
三相200/200、220
2~80-
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
47322125RAX11G-SE101.75/1.93(50/60Hz)三相200/200、2205~802~40
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
47322134RAX15G-SE102.2/2.6(50/60Hz)三相200/200、2205~802~40
444,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
47322143RAX22G-SE103.9/4.5(50/60Hz)三相200/200、2205~802~40
468,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718967RAX8G-SE-A2-----
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718976RAX37G-SE-----
701,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718985RAX55F-SE-----
1,250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06718994RAX75F-SE-----
1,560,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47322116RAX8G-SE-A103658165RAX8J-SE-A1RAX8G-SE-A1 アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械 03658165アフタークーラー付エアードライヤーオリオン機械1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする