HiKOKI(旧:日立工機)
ボール盤
スピンドルテーパー
No.6(2 1/2)ジャコブステーパ
(チャック13G[取付可能チャック])
錐の最大送り(mm)
80
テーブルタイプ
角
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
出力(W)
200
スイング(振り)(mm)
360
質量(kg)
53
取付チャック
チャック13G
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:3000、2000、1420、800、500、60Hz:3600、2400、1700、960、600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07075731
B13S
単相100
¥
217,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07075747
B13S
三相200
¥
217,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください