常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。
釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。
ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。
切替操作不要の連単トリガ採用。

用途内装(石膏ボード用)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ネイル装填本数200本(1巻)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311ネイル足長さ(mm)32・40・45・50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07075862CN-450G(FP)
97,800
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする