曜日別特売

常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

品確法N釘対応ネイラ。
スチールハウス用釘38・45mmが打てる。
木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。
擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。
従来機に比べ、約200g軽量化。

用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07075871CN-565CG
102,400
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする