MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル用釘打機
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。
22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。
ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途
内装、家具木工
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34~0.68[3.5~7]
ステープル幅(mm)
肩幅:4
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22
質量(kg)
1.2
使用ホース内径(Φmm)
7以上
ステープル装填数
100本(1連)
高さH×幅W×長さL(mm)
165×52×230
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68110814
TA-35A/422J
¥
52,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
07075817
TA-35A/422J
¥
43,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください