ステープル用釘打機

ステープル用釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。
25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。
ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。

用途内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68[4~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×66×245内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07075835TA-35FP/425J内装
48,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする