クラクリーンワイパー(レーヨン)

クラクリーンワイパー(レーヨン) - クラレ クラフレックス
(4件のレビュー)

吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー
表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。

用途IC、液晶、セラミック、発光ダイオード、磁気ディスク、磁気テープクラス100~1000材質レーヨン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07084332FF-390C1箱(100枚×30袋)250×250メッシュ変則6ツ折
18,900
取扱い終了
68386718FF-390C1袋(100枚)250×250メッシュ変則6ツ折
980
取扱い終了
19389475EF-30C1箱(100枚×30袋)200×250メッシュ変則6ツ折
15,100
取扱い終了
22623992DD-3901箱(120枚×50袋)150×1504ツ折
19,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07084332FF-390C13088900FF-390A画像準備中クラクリーンワイパークラレトレーディング1箱(3000枚)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68386718
2022-01-04
用途: ディスプレー、レンズ、鏡、ガラスの拭き掃除
医療・福祉・介護関連業

一般的な用途に使用しています。ガラス面は、とても綺麗になります。

対象商品 : 68386718
2020-07-30
用途: 真空機器のメンテナンス
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

Oリング部等の清掃に使います。繊維残りがあると真空劣化を招きます。ちゃんとしたものが安くて助かります。

対象商品 : 68386718
2019-11-24
用途: レーザーレンズのメンテナンス
製造業

繊維くずがほとんど出ない クリーナーの拭きすじもまったくのこらずとても重宝している

2が参考にしています
対象商品 : 07084332
2015-11-27
用途: クリーン環境での接合面清浄など
神港精機株式会社

昔から使っており使い勝手は良いのですが
価格が高めなのが難点
その為一度安価な15cm角を買ったが
こちらは使い勝手が悪くて
今では本品のみです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする