バンドソー

バンドソー - 新ダイワ

配管・設備工事に最適です
無段過重調整

ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07062282RB120CV
242,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする