新ダイワ
バンドソー
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
180
最大切断サイズ(角90°)(mm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
本体質量(kg)
47
ノコ刃長さ(mm)
1770
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07075722
RB18-CV
¥
325,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません