仕上釘打

仕上釘打 - マキタ

先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!

使用釘(mm)
仕上釘・超仕上釘
15、20、25、30、35、40、45、50
仕様
空打ち防止
目盛付打込み深さ調整
釘頭(mm)
仕上:1.9×1.3
超仕上:1.4×1.3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07076115AF502N
65,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする