充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - Panasonic(パナソニック)

モーター寿命の原因となる、ブラシとコミュテータの摩耗。この2つ部品をなくしたブラシレスモーターを新開発し、寿命を約2倍に延ばしました。
最大締付トルク120N・m。しかも作業量約20%アップ。
上手い締め方をボタンひとつで記憶。連続作業が早い、きれい、ラク。
使い続けるうちに、その使い方を学習。スピード調整不要の作業を効率アップ。
作業に合せて打撃力を3段階切替。きれいに仕上る「中」「弱」モード。
回転方向を切替られます。ネジ締めはもちろん、ゆるめるときもラクラク。

ボルト締め能力
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約130本
ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1500本
付属品
プラスチックケース(EZ9628)
インテリジェント充電器(EZ0209)
電池パックNタイプ(EZ9200)×2個
ドライバービット#2(+)65mm(EZ9BP221)
仕様
強・中・弱 打撃力切替機構
記憶・再生機能、学習機能
電子スピードコントロール、ブレーキ・LEDライト付
バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])無段変速:強モード0~2300、中モード0~1400、弱モード0~1000ねじ締め能力木ネジ・米松(Φ5.2×120)約60本、万能ビス・米松(Φ4.2×75)約210本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚1.6)約390本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])120.0[1220]充電時間(分)22本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)169×236×60(電池パック装着時)質量(kg)1.65(電池パック装着時)打撃数(min-1[回/分])強モード0~2800、中モード0~2500、弱モード0~2000(無段変速)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07070481EZ7200NKN-A
68,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする