曜日別特売

送気管

送気管 - 重松製作所
直径(Φmm)約40材質(ホース)酢酸ビニル全長(cm)約75材質(ジョイント)ポリアセタールホース長さ(cm)約68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07076937AP-70/28
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07076937AP-70/2848642186BH-C1AP-70/28 送気管 BH-C1 重松製作所 48642186送気管 BH-C1重松製作所1本
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする