新ダイワ
小型切断機
クイック操作のワンタッチバイス付。
0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×285×366
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×110、200×80
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
120
砥石周速度(m/min)
4000
付属品
レジノイド砥石
トラスコ品番
116-9556
質量(kg)
15.5
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)外径
コード長さ(m)
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35348957
L140S-N
単相100
3600
355
4.0
1400
25.4
¥
84,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02156987
L140S-N
単相100
3600
355
4.0
1400
25.4
¥
51,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。