使い捨て防じんマスク No.1702

使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク  No.1702 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(7件のレビュー)

軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。

国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
注意
※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)
を必ず使用してください。
※本製品は後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
※耳掛け式には絶対にしないで下さい。(法律で禁止されています。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
入数(枚)
吸気抵抗(Pa)
粒子捕集効率(%)
排気抵抗(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07076571No.1702-A1箱(20枚)社内基準値15.0以下20社内基準値45以下社内基準値80.0以上社内基準値45以下
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75168983No.17021式(2枚)15.0245以上8045以下
880
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07076571
2023-05-02
用途: 産業廃棄物中間処理工場 破砕機のメンテナンス時
米田産業株式会社運輸・通信業

この手のマスクは頭からかぶるようにゴムをかけるのが多い中、こちらの商品のように横からかけれるタイプはマスクの脱着時にヘルメットを脱がなくていいので便利です。ゴムの長さを調整できるのも◎

対象商品 : 75168983
2022-02-04
用途: 防災グッズ
サービス業

使用していませんが、防災グッズとして購入しました
持っているだけでも、安心します

対象商品 : 75168983
2020-10-21
用途: 下水清掃や揮発制の高い物質使用時に使用。防災火山培養にも準備
その他業種

通常使用には使いやすい。使える作業用などの、例題を説明書でもっと説明してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 75168983
2020-11-11
用途: コンクリートの表面削り時の粉塵対策で購入。
建設業・工事業

安くて日本製、使い捨てで結構品質もいい、また購入したい。

対象商品 : 07076571
2020-03-06
用途: 農作業
製造業

ゴム紐の取付がしっかりしているので、とても満足している。

対象商品 : 07076571
2017-10-11
用途: 骨材生産時

ひもで調整できるので、顔に密着してとても良いです。

対象商品 : 07076571
2017-09-04
用途: 床下作業時
建設業・工事業

しっかりしたつくりで性能がいい。安価の割には良い品でリピしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/644/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする