曜日別特売

ライポンF液体

ライポンF液体 - LION(ライオン)ライポンF液体 - LION(ライオン)
(8件のレビュー)

食器・調理器具のしつこい油汚れをはじめ、野菜・果物などの洗浄にも使えます。冷水でも強い洗浄力を発揮。少ない使用量で豊かに泡立ち、しかも洗浄力の持続性に優れているので経済的です。泡立ちが良く、排水もラクラクです。

液性中性成分界面活性剤(23%、直鎖アルキルベンゼン系、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定剤使用場所厨房
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070977274001101缶(18L)19.8235×235×350
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07097711-1本(4L)4.3204×252×125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07097727
2023-05-15
用途: 食器を洗う時
割烹山水飲食業

以前は他のお店で買っていましたが、そのお店が閉店した為、買うことになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07097727
2021-12-08
用途: 海上の船からの油流出用に
建設業・工事業

高価な界面活性剤より安いし効果も十分コスパよしです

1が参考にしています
対象商品 : 07097727
2020-04-06
用途: 食器洗い機の時
飲食業

大容量なのに、落ちも良く水切りも良いので長く使用しています。

対象商品 : 07097711
2017-10-10
用途: カフェ厨房
サービス業

泡立ちがよくよく落ちる。価格に見合った商品だと満足しています。

対象商品 : 07097711
2016-02-12
用途: 機械の洗浄用に使用

機械の洗浄に使用しています。油がついた物を洗うのですが泡立ちがもう少し欲しいかな・・・と個人的には思います。なので洗った後のすすぎの泡切れは早いです。

対象商品 : 07097727
2015-08-06
用途: 機械部品洗浄

色々な洗剤の中で一番安くて効果がある商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 07097711
2014-05-14
用途: キッチンの流しまわりの掃除
天野電気商会

流しのプラスノコと、人口大理石の流しの掃除に使用
流しのプラスノコが頑固な汚れでなかなか落ちにくい、
他にいい物があったら教えて下さい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
尚、レビュー投稿方法につきましては、「商品レビュー投稿方法」ガイドラインの注意事項にも記載させていただいておりますが、「返信が必要な「商品の仕様に関するご質問・ご意見・ご要望」や「弊社WEBサイトのサービス・機能に関するご意見・ご質問」などは、レビューにご記入いただいても回答できかねます。お手数ですが、お客様お問い合わせ窓口電話)0120-443-509 または お問い合わせフォーム) https://www.monotaro.com/inquiry/
までお願いします。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 07097727
2013-12-18
用途: 手を洗う

油で汚れた手を洗うとよく落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする