曜日別特売

シャルダンエース

シャルダンエース - エステー
(4件のレビュー)

カチッとあげてワンプッシュ いつもの香り。
天然ポリフェノールと植物抽出フィトンチッドのW効果でトイレに広がるイヤなニオイを包み込んで分解消臭します。
ワンプッシュで爽やかな香りが降り注ぎます。
1回1秒、1日2~3回のスプレーで約2.5ヶ月使用できます。

用途トイレ用シリーズSHALDAN(シャルダン)使用場所トイレ
注意
※スプレーは真上に出るので顔を近づけないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08742684-1本(230mL)レモン53×230×67
オープン
479
527(税込)
当日出荷
08742675-1本(230mL)ライム53×230×67
550
取扱い終了
09439884-1個カシス&オレンジ53×230×67
550
取扱い終了
09439893-1個ライチ&ピーチ53×230×67
550
取扱い終了
58080785-1個(230mL)レモン-
550
取扱い終了
58080803-1個(230mL)ライム-
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08742684
2023-07-22
用途: 満足
建設業・工事業

安定のシャルダンエース 子供の頃からずっと実家にはあります。

対象商品 : 08742684
2022-04-11
用途: トイレ消臭
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

香りが一番気に入っています永遠に販売継続してほしい。

対象商品 : 08742675
2018-09-15
用途: トイレ・洗面所に設置

いつも床置きタイプを使っていましたが出口の目線上部横に設置したので使いやすくなり、いつもさわやかな香りに包まれています。

対象商品 : 08742675
2013-07-15
用途: トイレの消臭に使用
農・林・水産業

毎日使用していますが香りが良く安心して使う事が出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする