曜日別特売

グリドルクリーナー

グリドルクリーナー - シーバイエスグリドルクリーナー - シーバイエスグリドルクリーナー - シーバイエスグリドルクリーナー - シーバイエスグリドルクリーナー - シーバイエスグリドルクリーナー - シーバイエスグリドルクリーナー - シーバイエス
(15件のレビュー)

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。
台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。
無リン

用途厨房用液性アルカリ性使用希釈倍率2倍
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33268304-1本(5L)
4,730
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07097894-1本(4L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07097894-33268304-- グリドルクリーナー シーバイエス 33268304グリドルクリーナーシーバイエス1本(5L)
3,198
税込3,518
容量が5Lに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33268304
2025-06-10
用途: 鉄板の掃除
ニックアンドレネイ箕面店サービス業

ハンバーガー屋の鉄板掃除に毎日使用しています。油の汚れ落としもしっかりでき、拭きあとも残らないです。

対象商品 : 33268304
2021-10-07
用途: 銅板たこ鍋のカーボン落とし
はなたこ飲食業

初めて使用しました。クリーナーを入れて数分で 見事に綺麗に落ちました。びっくりです。リピート間違いなしです。

2が参考にしています
対象商品 : 33268304
2020-12-24
用途: アパート、マンションの清掃用
株式会社一梅不動産業

流石業務用!と言う感じで、初使用の時は感動しました。通常売られているクリーナーの倍以上の効果が有ります。これからもお世話になります。

1が参考にしています
対象商品 : 33268304
2019-04-15
用途: グリドルの洗浄
Chowder Click飲食業

汚れの落ち具合は、どのメーカーよりも優れていると思います。もう少し安価だと良いのですが‥

2が参考にしています
対象商品 : 33268304
2018-05-29
用途: 厨房の清掃
建設業・工事業

汚れも早く落ち他社製品よりも使いやすかった。泡がたたないのが魅力的です。

1が参考にしています
対象商品 : 33268304
2017-07-21
用途: 掃除

しつこい油汚れが素早くしっかりと落ちるので、作業時間も短縮され助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 33268304
2017-07-18
用途: 掃除

劇的な洗浄パワーでした。重厚な油汚れにはこれで決まりです。

1が参考にしています
対象商品 : 33268304
2018-12-13
用途: 飲食店のフード清掃時
飲食業

とても油落ちが良く2回目リピしました
また無くなりましたら利用続けたいと思ってます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする