曜日別特売

ピュアレット

ピュアレット - シーバイエスピュアレット - シーバイエス
(3件のレビュー)

利用前に洋式便座を除菌・洗浄するためのディスペンサー製品です。ペーパーシートに比べても交換にかかわる負担は5分の1に減り、また紙づまりの心配もありません。
多くの人が利用する商業施設・ホテル・駅ビルなどでお客様のアメニティー向上に大変好評です。
無リン

種別専用液使用場所トイレ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液性
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48930972041721個(300mL)中性ピュアレットディスペンサーで3プッシュ/回(1プッシュ=0.2mL)
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
49590932041721箱(300mL×12本)中性ピュアレットディスペンサーで3プッシュ/回(1プッシュ=0.2mL)
22,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
07098576-1箱(300mL×6パック)弱酸性-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07098576-4893097204172- ピュアレット シーバイエス 48930972ピュアレットシーバイエス1個(300mL)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930972
2024-02-26
用途: 来客用トイレ、従業員トイレに設置して使用します
農・林・水産業

以前から使用しているピュアレットなので除菌には大変役立っております。

対象商品 : 48930972
2022-12-17
用途: 洋式トイレの便座の除菌。
サービス業

ディスペンサーに接続して洋式トイレの便座を除菌します。使い方はトイレットペーパーに液を吹き付けて便座を拭くだけで除菌出来ます。使ったトイレットペーパーはそのまま流せるので便利です。

対象商品 : 49590932
2022-09-20
用途: トイレの除菌
東京インキ株式会社

継続して使用しています。器具へのセットがもう少し楽だとありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする