曜日別特売

Gコート ストレートドリルセット

Gコート ストレートドリルセット - 三菱マテリアルGコート ストレートドリルセット - 三菱マテリアルGコート ストレートドリルセット - 三菱マテリアル

TINコーティングを施したドリルをセットにしました。
従来品に比べ寿命が3倍以上です。
鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。

規格G-SD-SET表面処理TiN
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01057953G-SD-SET-13P1セット(13本組)刃径(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
22,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
01057962G-SD-SET-19P1セット(19本組)19本セット。
・直径(mm):1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0
52,100
35,980
39,578(税込)
当日出荷
01057971G-SD-SET-25P1セット(25本組)25本セット。
・直径(mm):1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0
102,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする