曜日別特売

チップ GTAT

チップ GTAT - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06234383GTAT04312V3L-E VP15TF665-1291
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06234392GTAT04312V3R-E VP15TF665-1305
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする