曜日別特売

チップ GTAT

チップ GTAT - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06234557GTAT09520V5L-U VP15TF
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06234575GTAT09520V5R-U VP15TF
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする