曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03817922LTD 11.5X25011.5150250
18,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817931LTD 11.5X30011.5200300
23,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817947LTD 11.5X35011.5225350
31,200
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817956LTD 11.5X40011.5250400
36,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817983LTD 11.0X25011150250
17,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03817992LTD 11.0X30011200300
23,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818001LTD 11.0X35011225350
30,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818017LTD 11.0X40011250400
36,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする