曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03819155LTD 19.0X30019175300
34,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819164LTD 19.0X35019225350
41,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819173LTD 19.0X40019250400
47,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819182LTD 19.0X45019300450
55,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819191LTD 19.0X50019350500
67,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819207LTD 19.0X60019400600
85,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819076LTD 19.5X30019.5175300
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819085LTD 19.5X35019.5225350
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819094LTD 19.5X40019.5250400
29,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819103LTD 19.5X45019.5300450
35,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819112LTD 19.5X50019.5350500
41,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819121LTD 19.5X60019.5400600
52,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする