曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03790656LTD 8.5X2508.5150250
18,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03790665LTD 8.5X3008.5200300
23,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03790674LTD 8.5X3508.5225350
31,900
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03790717LTD 8.0X2508150250
19,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03790726LTD 8.0X3008200300
24,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03790735LTD 8.0X3508225350
32,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする