三菱マテリアル
チップ MGTL
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348901
MGTL44500 UTi20T
UTi20T
166-4271
¥
35,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
06230551
MGTL44500 VP20MF
VP20MF
223-4301
¥
46,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06206532
MGTL44600 UTi20T
UTi20T
247-5707
¥
35,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください