ロッカーS

ロッカーS - 大阪製罐ロッカーS - 大阪製罐
(1件のレビュー)
用途工具室の測定工具保管に。塗装粉体塗装材質(扉)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
棚板数(枚)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070802971000S473720×515×970457-0987
129,800
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
070803061200S554720×515×1170457-0995
146,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07080281600S301720×515×570457-1355
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07080281600S39907605600S600S ロッカーS両開扉タイプ 大阪製罐 39907605ロッカーS両開扉タイプ大阪製罐1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07080281
2014-06-24
用途: 保管庫として使用

価格・サイズなどが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする