大阪製罐
ライトキャビネット
引出し1枚当り均等耐荷重50kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
収納に便利な仕切付。
タイプ
ライト(T5)タイプ/軽量型
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引出さないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07080175
5-801
591
557
881
77
8枚
¥
220,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080184
5-804
591
557
881
70
2枚(98mm)、4枚(148mm)
¥
190,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080193
5-1001
591
557
1081
97
10枚
¥
263,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080202
5-1003
591
557
1081
86
1枚(98mm)、6枚(148mm)
¥
218,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080211
5-1008
591
557
1081
90
4枚(98mm)、4枚(148mm)
¥
233,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080227
5-1201
591
557
1281
115
12枚
¥
306,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080236
5-1202
591
557
1281
101
8枚
¥
247,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000