大阪製罐
スタンダードキャビネット
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構付。
引出し1枚当り均等耐荷重100kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
収納に便利な仕切付。
タイプ
スタンダードタイプ/中量型
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07080132
7-1001
792
557
1081
142
10枚
¥
330,900
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080141
7-1007
792
557
1081
124
3枚(98mm)、2枚(148mm)、2枚(198mm)
¥
271,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080157
7-1010
792
557
1081
130
5枚(98mm)、2枚(148mm)、1枚(198mm)
¥
291,200
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07080166
7-1211
792
557
1281
150
5枚(98mm)、2枚(148mm)、2枚(198mm)
¥
333,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000