小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。
ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。
全段の引出がロックされるオールロック機構。
引出し開閉ストローク310mm(88.5%)
引出し1枚当り均等耐荷重20kg
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07080245 | M6 | 39904358 | M6 | ![]() | ミゼットキャビネット | 大阪製罐 | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | 注文コードが変更になりました。 |