三菱マテリアル
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
刃数
2
仕様
2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ
材質
極超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
MSコート
内容量
1本
全46種類を絞り込む
刃長ap(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
3
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
刃長(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
3
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
刃径(Φmm)
選択してください
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
全長(mm)
50
60
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993506
MS2XL6D0030N008
0.3
0.8
0.8
0.3
50
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
06993515
MS2XL6D0030N015
0.3
0.5
0.5
0.3
50
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
06993524
MS2XL6D0040N010
0.4
0.6
0.6
0.4
50
¥
7,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06993533
MS2XL6D0040N020
0.4
0.6
0.6
0.4
50
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
06993542
MS2XL6D0050N013
0.5
0.8
0.8
0.5
50
¥
7,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
06993551
MS2XL6D0050N025
0.5
0.8
0.8
0.5
50
¥
9,010
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
06993567
MS2XL6D0060N015
0.6
0.9
0.9
0.6
50
¥
7,130
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
06993576
MS2XL6D0060N030
0.6
0.9
0.9
0.6
50
¥
9,010
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
06993585
MS2XL6D0070N018
0.7
1.1
1.1
0.7
50
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06993594
MS2XL6D0070N035
0.7
1.1
1.1
0.7
50
¥
9,010
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
06993603
MS2XL6D0080N020
0.8
1.2
1.2
0.8
50
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
06993612
MS2XL6D0080N040
0.8
1.2
1.2
0.8
50
¥
9,010
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
06993621
MS2XL6D0090N023
0.9
1.4
1.4
0.9
50
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06993637
MS2XL6D0090N045
0.9
1.4
1.4
0.9
50
¥
9,010
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
06993646
MS2XL6D0100N025
1
1.5
1.5
1
50
¥
5,990
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
06993655
MS2XL6D0100N050
1
1.5
1.5
1
50
¥
7,290
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
06993664
MS2XL6D0110N028
1.1
1.7
1.7
1.1
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993673
MS2XL6D0110N055
1.1
1.7
1.7
1.1
50
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993682
MS2XL6D0120N030
1.2
1.8
1.8
1.2
50
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06993691
MS2XL6D0120N060
1.2
1.8
1.8
1.2
50
¥
9,010
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
06993707
MS2XL6D0130N033
1.3
2
2
1.3
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993716
MS2XL6D0130N065
1.3
2
2
1.3
50
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993725
MS2XL6D0140N035
1.4
2.1
2.1
1.4
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993734
MS2XL6D0140N070
1.4
2.1
2.1
1.4
50
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
06993743
MS2XL6D0150N038
1.5
2.3
2.3
1.5
50
¥
5,990
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06993752
MS2XL6D0150N075
1.5
2.3
2.3
1.5
50
¥
7,290
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06993761
MS2XL6D0160N040
1.6
2.4
2.4
1.6
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993777
MS2XL6D0160N080
1.6
2.4
2.4
1.6
50
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993786
MS2XL6D0170N043
1.7
2.6
2.6
1.7
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993795
MS2XL6D0170N085
1.7
2.6
2.6
1.7
50
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993804
MS2XL6D0180N045
1.8
2.7
2.7
1.8
50
¥
7,130
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
06993813
MS2XL6D0180N090
1.8
2.7
2.7
1.8
50
¥
9,010
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
06993822
MS2XL6D0190N048
1.9
2.9
2.9
1.9
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993831
MS2XL6D0190N095
1.9
2.9
2.9
1.9
50
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993847
MS2XL6D0200N050
2
3
3
2
50
¥
5,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
06993856
MS2XL6D0200N100
2
3
3
2
50
¥
7,030
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
06993865
MS2XL6D0210N053
2.1
3.2
3.2
2.1
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993874
MS2XL6D0210N105
2.1
3.2
3.2
2.1
60
¥
13,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
06993883
MS2XL6D0220N055
2.2
3.3
3.3
2.2
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993892
MS2XL6D0220N110
2.2
3.3
3.3
2.2
60
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06993901
MS2XL6D0230N058
2.3
3.5
3.5
2.3
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993917
MS2XL6D0230N115
2.3
3.5
3.5
2.3
60
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993926
MS2XL6D0240N060
2.4
3.6
3.6
2.4
50
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
06993935
MS2XL6D0240N120
2.4
3.6
3.6
2.4
60
¥
13,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
06993944
MS2XL6D0250N063
2.5
3.8
3.8
2.5
50
¥
7,130
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
06993953
MS2XL6D0250N125
2.5
3.8
3.8
2.5
60
¥
9,010
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった