ピーラインミニ21用つぼ綿

ピーラインミニ21用つぼ綿 - タジマツール(TJMデザイン)ピーラインミニ21用つぼ綿 - タジマツール(TJMデザイン)

墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。

適合
ピーラインミニ21
ピーライン超つぼ
仕様セルローススポンジトラスコ品番813-4575外形寸法(mm)縦25×横46×奥29寸法・サイズ(mm)120×75×28本体質量(g)2製品質量(g)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06743694M21-WAT
460
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする