タジマツール(TJMデザイン)
ピーラインチョーク・ミニ巻用糸
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)
30
糸の太さ
0.8mm
適合
ピーラインチョークミニ巻
トラスコ品番
813-4585
外形寸法(mm)
縦118×横75×奥8
本体質量(g)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06743642
PL-ITOS
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください