タジマツール(TJMデザイン)
パーフェクトライン用糸
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)
30
適合
パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻
トラスコ品番
813-4584
本体質量(g)
30
糸の太さ(mm)
1.0
寸法(縦×横×奥行)(mm)
118×75×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06743633
PL-ITOL
¥
790
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください