曜日別特売

バンドソービーバー6F (平バイス)

バンドソービーバー6F (平バイス) - アサダ

抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。

用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595消費電力(W)200コード長さ(m)2.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07101981BB103
246,000
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする