スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途

スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

垂直面でもタレないジェルタイプ。
従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。
適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。
タレないので、作業性に優れています。

用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾内容量1本(3g)
注意
※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラス、食器、貴金属、軟質塩化ビニール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071688747005 DIY
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07168874
2017-12-14
用途: 修理

接着剤は最後まで使い切る事が出来ず、毎回新品を使う事に成ってましたが、これは繰り返し使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 07168874
2013-04-14
用途: いろんな商品を接着するとき。
卸売・小売業

定番品、安心のブランドです。 容器も使いやすく「おすすめ」します。

1が参考にしています
対象商品 : 07168874
2015-03-25
用途: 修理

外側にプラスチックのカバーが付いているので、道具箱に入れても潰れてしまう事も無いし、キャップも扱いやすい。
ジェルタイプなので、液ダレで慌ててしまう事も無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07168874
2013-09-17
用途: 各種素材の接着
E.T.Laboratory

通常の瞬間接着剤は,きちんとフタをしていても遅かれ速かれ中身が固まり使用不可となるものがほとんどだが,この商品はキャップを付けていれば1年以上経っても固まらない。多種類の瞬間接着剤を使ったが,これほど長持ちする商品はこれだけだった。長期間使わないと先端が固まっていることはあるが,針で通せば中身は健在だ。ジェル状なので液だれもなく,浸透力が必要でない場所には好適だと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする