曜日別特売

ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

電流容量
(AC/DC共通)
0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個
注意
※はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。
全18種類を絞り込む
極数
端子形状
機能動作
18種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07071416A-12JP1PCON-ON
296
288
317(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
07071486A-22JP2PCON-ON
356
349
384(税込)
当日出荷
38444655A-12JH1PC-HON-ON
342
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
38444664A-12JV1PC-VON-ON
342
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
75798423A-12JB1ブラケットマウントON-ON
331
329
362(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月15日
75798432A-13JB1ブラケットマウントON-OFF-ON
353
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798441A-13JH1PC-HON-OFF-ON
363
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798457A-13JV1PC-VON-OFF-ON
363
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798466A-15JH1PC-HON-<ON>
363
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798475A-15JP1PCON-<ON>
318
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798484A-15JV1PC-VON-<ON>
363
359
395(税込)
42日以内出荷
返品不可
75798502A-18JH1PC-H<ON>-OFF-<ON>
377
368
405(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798511A-18JP1PC<ON>-OFF-<ON>
331
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
75798536A-22JH2PC-HON-ON
405
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
75798545A-22JV2PC-VON-ON
405
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
38444673A-13JP1PCON-OFF-ON
318
309
340(税込)
取扱停止中
返品不可
75798493A-18JB1ブラケットマウント<ON>-OFF-<ON>
367
359
395(税込)
欠品中
返品不可
75798527A-22JB2ブラケットマウントON-ON
384
379
417(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする