曜日別特売

片開き書庫

片開き書庫 - 内田洋行片開き書庫 - 内田洋行
(2件のレビュー)
種類片開き付属品種別2×3型片開き材質樹脂部/再生材質量(kg)16ネオグレイサイズ2×3型規格JIS4号棚板数(枚)2棚段数3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×310×792本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880棚ピッチ(mm)30あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403732255-847-2300
40,800
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
070900815-847-2300
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,470/税込¥1,617
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070900815-847-2300403732255-847-23005-847-2300 片開き書庫 内田洋行 40373225片開き書庫内田洋行1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40373225
2015-07-07
用途: 貸与器具の保管
製造業

お客様から預かった貸与器具の保管に鍵がついた保管庫が必要だった。実は少し前に別の使用用途で1台購入していて同じものをもう1台購入した次第である。

対象商品 : 40373225
2015-07-06
用途: 実験用品の保管庫
化研テック株式会社製造業

実験用品を収納するのに寸法をとってちょうどほしいくらいの大きさであった。鍵がついているものが必要だったので
これを選んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする