曜日別特売

引違い書庫 鋼板戸

引違い書庫 鋼板戸 - 内田洋行引違い書庫 鋼板戸 - 内田洋行引違い書庫 鋼板戸 - 内田洋行引違い書庫 鋼板戸 - 内田洋行引違い書庫 鋼板戸 - 内田洋行
種類引違い材質樹脂部/再生材ネオグレイ棚板数(枚)4棚ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体403731035-847-29003×6型鋼板戸523×6型824×336×1701880×400×1790
110,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体(商品は下段のみ)403731465-847-27405×3型鋼板戸475×3型706×(2)×336×8201500×400×880
93,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
070899665-847-29003×6型鋼板戸523×6型824×336×1701880×400×1790
83,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
070900025-847-27405×3型鋼板戸475×3型706×(2)×336×8201500×400×880
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,380~/税込¥3,718~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070899665-847-2900403731035-847-29005-847-2900 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373103引違い書庫 鋼板戸内田洋行1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました。
070900025-847-2740403731465-847-27405-847-2740 引違い書庫 鋼板戸 内田洋行 40373146引違い書庫 鋼板戸内田洋行1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする