サーモクレヨン(R) - M

サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M - 日油技研工業
(2件のレビュー)

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。
サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
原子力プラントの溶接時の温度管理
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器にいれて保管下さい。
※サーモクレヨン-Mの色は識別色です。溶融温度とは関係ありません
※本製品は購入後1年を目安にご使用下さい。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
指示温度(℃)
長さ(mm)
直径(Φmm)
アズワン品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07091016M-601本6075101-639-02クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07091025M-701本7075101-639-03クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07091034M-801本8075101-639-04クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07091052M-1001本10075101-639-06クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07091086M-1301本緑味黄13075101-639-09クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07091104M-1501本うす赤15075101-639-11クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07091113M-1601本16075101-639-12クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07091131M-1801本うす緑18075101-639-14クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07091156M-2001本うす赤20075101-639-16クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09895366M-2401本2407510-クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09895375M-2551本-2557510-クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09895384M-3001本-3007510-クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07696972M-7001本70075101-639-40クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33197281M-6151本暗緑---1-639-37-
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
33197297M-6451本赤紫---1-639-38-
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
33197333M-8251本---1-639-44-
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
33197342M-8551本---1-639-45-
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
33197351M-8851本---1-639-46-
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
33197367M-9151本赤味黄---1-639-47-
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
50523419M-501本507510-クリップ
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07091007M-501本5075101-639-01クリップ
2,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
33197403M-401本---1-639-51-
2,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
33197132M-2401本---1-639-19-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197141M-2551本---1-639-20-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197184M-3001本---1-639-24-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197202M-3301本黄緑---1-639-26-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197412M-3501個---1-639-52-
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197236M-4901本---1-639-32-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197245M-5201本淡い黄緑---1-639-33-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33197272M-5901本青紫---1-639-36-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
07091043M-901本9075101-639-05クリップ
2,200
取扱い終了
07091061M-1101本赤味橙11075101-639-07クリップ
2,200
取扱い終了
07091095M-1401本14075101-639-10クリップ
2,200
取扱い終了
07091122M-1701本うす黄味白17075101-639-13クリップ
2,200
取扱い終了
07091147M-1901本19075101-639-15クリップ
2,000
取扱い終了
07696963M-6701本緑味青67075101-639-39クリップ
2,200
取扱い終了
09895357M-10701本-10707510-クリップ
2,200
取扱い終了
33197114M-2151本青緑---1-639-17-
2,000
取扱い終了
返品不可
07091077M-1201本1207510-クリップ
2,000
取扱い終了
33197123M-2301本---1-639-18-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197157M-2651本---1-639-21-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197166M-2801本---1-639-22-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197175M-2901本うす橙---1-639-23-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197193M-3201本---1-639-25-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197211M-4301本---1-639-30-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197227M-4601本---1-639-31-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197254M-5451本淡い茶---1-639-34-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197263M-5701本明るい灰---1-639-35-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197306M-7301本青緑---1-639-41-
2,000
取扱い終了
返品不可
33197315M-7651本---1-639-42-
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07091007M-5050523419M-50M-50 サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業 50523419サーモクレヨン(R) - M日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
33197403M-4089822163M-40M-40 サーモクレヨン(R) 日油技研工業 89822163サーモクレヨン(R)日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
33197132M-24009895366M-240M-240 サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業 09895366サーモクレヨン(R) - M日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
33197141M-25509895375M-255M-255 サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業 09895375サーモクレヨン(R) - M日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
33197184M-30009895384M-300M-300 サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業 09895384サーモクレヨン(R) - M日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
33197202M-33089822145M-330M-330 サーモクレヨン(R) 日油技研工業 89822145サーモクレヨン(R)日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
33197412M-35089822154M-350M-350 サーモクレヨン(R) 日油技研工業 89822154サーモクレヨン(R)日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
33197236M-49089822197M-490M-490 サーモクレヨン(R) 日油技研工業 89822197サーモクレヨン(R)日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
33197245M-52089822206M-520M-520 サーモクレヨン(R) 日油技研工業 89822206サーモクレヨン(R)日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
33197272M-59089822233M-590M-590 サーモクレヨン(R) 日油技研工業 89822233サーモクレヨン(R)日油技研工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091113
2017-08-11
用途: 金型の温度管理に使用
株式会社鈴鹿エラストマー

価格が安価でよかったが、中の芯が短かったのが 難点です。
着色してあるとなお使いやすいと思います。

対象商品 : 07091147
2015-11-21
用途: 板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

取り扱い説明も判り易く使いやすかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする