曜日別特売

デジタル台はかり

デジタル台はかり - オーハウス
(1件のレビュー)

薄型で超低価格な現場向けデジタル台はかり
電源を入れてすぐ使用可能
薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
高さ調整付き表示部取付プレート標準付属
乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
操作はON/OFFとゼロセット/風袋リセットの2ボタン

用途現場作業での簡単なチェック作業、ボンベの減量監視用に種類エコノミー台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)313×280×40ケーブル長(cm)表示部~計量部/コイルケーブル約75(収縮時)、約200(延伸時)材質(天板)SUS304付属品ACアダプタ表示部LCD表示安定時間(秒)3(代表値)電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池6本(別売)質量(kg)2.7ひょう量単位kg
注意
※コイルケーブルは画像より削除しております。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07101823ES6R1台62
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07101832ES30R1台3010
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07101841ES50R1台5020
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
72768579ES6R(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768588ES30R(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット3010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768597ES50R(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット5020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50784775ES30R(英語版一般校正証明書付)1セット3010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50784784ES50R(英語版一般校正証明書付)1セット5020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50784800ES6R(英語版一般校正証明書付)1セット62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07101832
2011-08-02
用途: 輸入薬品の検品
マルヒコ商店

今まで使用していた 台はかりに比べ 乗せる台も低く おばちゃんに好評

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする