ミツウマ
エレクリヤーP1000
軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる
用途
一般クリーンルーム用
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
帯電防止、軽量、ムレ防止
JIS規格
JIS T8103
材質(底部)
発泡ポリウレタン
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07084454
P1000-23.0
23
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07084463
P1000-23.5
23.5
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07084472
P1000-24.0
24
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07084481
P1000-24.5
24.5
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07084497
P1000-25.0
25
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07084506
P1000-25.5
25.5
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07084515
P1000-26.0
26
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07084524
P1000-26.5
26.5
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07084542
P1000-28.0
28
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください